Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 175 mm

Artikelnummer
Z00185181
EAN
3165140332224
Herstellernummer
2 608 598 046
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185181
EAN
3165140332224
Herstellernummer
2 608 598 046
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe25 Millimeter
Abmessung Länge270 Millimeter
Aufnahmeende (werkzeugseitig)Gewinde M16
Ausführung SchaftEV005658
Bruttogewicht0,130 Kilogramm
Einsteckende (Maschinenseite)SDS-plus
Gesamtlänge175
Gesamtlänge mm175
Gewindeanschlusstrue
HerkunftslandDE
Höhe23 Millimeter
Mit Zentrierbohrerfalse
Nettogewicht0,130 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation175 mm
Volumen0,338 Millimeter
WerkzeugaufnahmeEV009092
Zolltarifnummer84661038
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, Gesamtlänge: 175 mm, einteilig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente