Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 340 mm

Artikelnummer
Z00185182
EAN
3165140332231
Herstellernummer
2 608 598 047
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
68,99 € 59,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185182
EAN
3165140332231
Herstellernummer
2 608 598 047
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe25 Millimeter
Abmessung Länge430 Millimeter
Aufnahmeende (werkzeugseitig)Gewinde M16
Bruttogewicht0,292 Kilogramm
Einsteckende (Maschinenseite)SDS-plus
Gesamtlänge340
Gesamtlänge mm340
HerkunftslandDE
Höhe25 Millimeter
Nettogewicht0,292 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation340 mm
Volumen0,430 Millimeter
Zolltarifnummer84661038
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, Gesamtlänge: 340 mm, einteilig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente