Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm

Artikelnummer
Z00185183
EAN
3165140332248
Herstellernummer
2 608 598 048
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
79,99 € 68,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185183
EAN
3165140332248
Herstellernummer
2 608 598 048
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite45 mm Millimeter
Abmessung Höhe25 Millimeter
Abmessung Länge535 Millimeter
Aufnahmeende (werkzeugseitig)Gewinde M16
Bruttogewicht0,388 Kilogramm
Einsteckende (Maschinenseite)SDS-plus
Gesamtlänge440
Gesamtlänge mm440
HerkunftslandDE
Höhe12 Millimeter
Nettogewicht0,388 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date01.09.2012
Sechskantschaft SW-
Spartenbezeichnung74
Spezifikation440 mm
Volumen0,602 Millimeter
Zolltarifnummer84661038
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, Gesamtlänge: 440 mm, einteilig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente