Aufnahmeschaft Sechskant für Hohlbohrkronen mit M 16, 11 mm, 220 mm

Artikelnummer: Z00185184
EAN: 3165140096744
Herstellernummer: 2608598109
Aufnahmeschaft Sechskant für Hohlbohrkronen mit M 16, 11 mm, 220 mm
UVP: 44,70 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 20,81 € VE 1 Stück Netto 17,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeschaft Sechskant für Hohlbohrkronen mit M 16, Zubehör zu Diamantdosensenker M 16, Sechskantaufnahmeschaft, Durchmesser / Schlüsselweite: 11 mm, Gesamtlänge: 220 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.368
Sechskantschaft SW (mm) 11
Abmessung Länge (mm) 317
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 43
Aufnahmeende (werkzeugseitig) Gewinde M16
Einsteckende (Maschinenseite) Sechskantschaft
Durchmesser/Schlüsselweite mm 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen