Bosch Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 11 mm, 80 mm

Artikelnummer: Z00189311
EAN: 3165140084680
Herstellernummer: 2 608 550 078
Bosch Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 11 mm, 80 mm
UVP: 40,57 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 15,62 € Netto 13,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, Zubehör zu Diamantdosensenker M 16, Durchmesser/Schlüsselweite: 11 mm, Gesamtlänge: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge mm 80 Millimeter
Gesamtlänge 80
Abmessung Breite 44 Millimeter
Sechskantschaft SW 11
Spezifikation 11 mm, 80 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Höhe 26 Millimeter
Bruttogewicht 0.115 Kilogramm
SOL Date 01.09.2012
Abmessung Länge 187 Millimeter
Aufnahmeende (werkzeugseitig) Gewinde M16
Einsteckende (Maschinenseite) Sechskantschaft
Spartenbezeichnung 74
Produkttext, ZB grau Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16
Durchmesser/Schlüsselweite 11 Millimeter
Nettogewicht 0.115 Kilogramm
Volumen 0.214 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]