Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen, 500 mm

Artikelnummer: Z00185197
EAN: 3165140639552
Herstellernummer: 2608598144
Bosch
Verlängerung 1 1/4" UNC für Bohrkronen, 500 mm
UVP: 169,97 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 98,77 € VE 1 Stück Netto 83,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung 1 1/4 Zoll UNC für Bohrkronen, Länge: 500 mm, Verlängerung für Bohrkronen mit 1 1/4 Zoll UNC-Anschluss, ab Durchmesser 45 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.847
Abmessung Länge (mm) 573
Abmessung Höhe (mm) 52
Abmessung Breite (mm) 62
Länge (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen