Bosch Verlängerung G 1/2" für Bohrkronen, 150 mm

Artikelnummer:  
Z00185194
EAN:  
3165140230490
Herstellernummer:  
2608598128
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

43,90 €

Netto 36,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 190 Millimeter
Länge 150 Millimeter
Gesamtlänge 150 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Volumen 0.342 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2 Zoll-Anschluss, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Länge: 150 mm, R 1/2 Zoll, ab Durchmesser 32 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben