Verlängerung G 1/2" für Bohrkronen, 500 mm

Artikelnummer: Z00185196
EAN: 3165140775670
Herstellernummer: 2608598143
Bosch
Verlängerung G 1/2" für Bohrkronen, 500 mm
UVP: 146,57 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 85,18 € VE 1 Stück Netto 71,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung G 1/2 Zoll für Bohrkronen, Länge: 500 mm, G 1/2 Zoll, Verlängerung für Bohrkronen mit G 1/2 Zoll-Anschluss, ab Durchmesser 32 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.995
Abmessung Länge (mm) 519
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 62
Länge (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen