Bosch Verlängerung G 1/2" für Trockenbohrkronen, 150 mm

Artikelnummer: Z00185199
EAN: 3165140639576
Herstellernummer: 2608598146
Bosch Verlängerung G 1/2" für Trockenbohrkronen, 150 mm
UVP: 118,61 €   - Sie sparen 44%
Inkl. Steuern: 66,03 € VE 1 Stück Netto 55,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung G 1/2 Zoll für Trockenbohrkronen, Länge: 150 mm, G 1/2 Zoll, Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2 Zoll-Anschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 62 Millimeter
Abmessung Breite 62 Millimeter
Länge 150 Millimeter
Abmessung Länge 159 Millimeter
Volumen 0.611 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen