Bosch Verlängerung G 1/2" für Trockenbohrkronen, 250 mm

Artikelnummer: Z00185200
EAN: 3165140639583
Herstellernummer: 2608598147
Bosch Verlängerung G 1/2" für Trockenbohrkronen, 250 mm
UVP: 134,26 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 74,29 € VE 1 Stück Netto 62,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerung G 1/2 Zoll für Trockenbohrkronen, Länge: 250 mm, G 1/2 Zoll, Verlängerung für Trockenbohrkronen mit G 1/2 Zoll-Anschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.947 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 62 Millimeter
Abmessung Länge 259 Millimeter
Länge 250 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 59 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen