Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Verlängerung SDS-DI für Bohrkronen, 300 mm

Artikelnummer
Z00185187
EAN
3165140108034
Herstellernummer
2608598112
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
199,99 € 172,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185187
EAN
3165140108034
Herstellernummer
2608598112
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe71 Millimeter
Abmessung Länge362 Millimeter
BezeichnungZubehör
Bruttogewicht1.905 Kilogramm
Länge300
Länge mm300
Nettogewicht1.907 Kilogramm
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 mm, SDS-DI
Volumen2.056 Kubikdezimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verlängerung für Bohrkronen mit SDS-DI-Anschluss, Zubehör für Bosch-Diamantbohrsysteme, Länge: 300 mm, ab Durchmesser 62 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente