Aufnahme DIN 69871 A/D - modular, Ø- 25 mm

Artikelnummer: Z00442394
EAN: 4250284766314
Aufnahme DIN 69871 A/D - modular, Ø- 25 mm
Inkl. Steuern: 261,42 € VE 1 Stück Netto 219,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SK 40

SK 40 lange Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

System Ø-D (mm) 25
A mm 74,1
L mm 55
Ersatzteile Klemmschraube: 1928950160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen