SWISS MBM Aufnahme DIN 69871 A/D - modular, Ø-72 mm

Artikelnummer: Z00442392
EAN: 4250284766284
SWISS MBM Aufnahme DIN 69871 A/D - modular, Ø-72 mm
Brutto Set-Preis 307,17 € Netto 258,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SK 50

SK 50 kurze Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 79,1
L 60 Millimeter
Ersatzteile Klemmschraube: 1928950180
System Ø-D 72 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]