Power-Change-Adapter, 8-mm-Sechskantaufnahmeschaft für Lochsägen, 14-210 mm

Artikelnummer: Z00185673
EAN: 3165140429245
Herstellernummer: 2608584844
Power-Change-Adapter, 8-mm-Sechskantaufnahmeschaft für Lochsägen, 14-210 mm
UVP: 24,20 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 11,50 € VE 1 Stück Netto 9,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Power-Change-Adapter, mit 8-mm-Sechskantaufnahmeschaft, Zubehör für Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, für Lochsägen mit Durchmesser 14 bis 210 mm, ohne Zentrierbohrer, für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen der Lochsäge mit nur einem Click

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.803
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 85
Art des Zubehörs sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen