Power-Change-Adapter, SDS-plus-Aufnahmeschaft für Lochsägen, 14-210 mm

Artikelnummer: Z00185674
EAN: 3165140429252
Herstellernummer: 2608584845
Bosch
Power-Change-Adapter, SDS-plus-Aufnahmeschaft für Lochsägen, 14-210 mm
UVP: 40,48 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 17,97 € VE 1 Stück Netto 15,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Power-Change-Adapter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, Zubehör für Diamantlochsäge Diamond for Hard Ceramics, für Lochsägen mit Durchmesser 14 bis 210 mm, ohne Zentrierbohrer, für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen der Lochsäge mit nur einem Click

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.714
Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 85
Art des Zubehörs sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen