Aufnahmeschaft f.Lochs. 32-152/ 9,5mm FORMAT

Artikelnummer: Z00290861
EAN: 4317784078580
Herstellernummer: 4317784078580
FORMAT
Aufnahmeschaft f.Lochs. 32-152/ 9,5mm FORMAT
Inkl. Steuern: 14,23 € VE 1 Stück Netto 11,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Format, 6-kant-Aufnahmeschaft/2703 Aufnahmeschaft f.Lochs. 32-152/ 9,5mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sechskantaufnahme (mm) 9,5
passt zu Bohrfutter-D mm 10
passend für Lochsägen-D mm 32-152
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen