Aufnahmeschaft für Lochsäge mit Schaft-Typ A 4

Artikelnummer: Z00418407
EAN: 4007140007117
Aufnahmeschaft für Lochsäge mit Schaft-Typ A 4
Inkl. Steuern: 8,43 € VE 1 Stück Netto 7,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufnahmeschäfte

Komplett mit Führungsbohrer HSS für Lochsägen Bestell-Nr. 43 1805 ...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft Typ A 4
Schaft-SW (mm) 6
Für Bohrfutter (mm) 8
für Sägen-Ø (mm) 14-30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen