Hebelspanner Nr.6829V 6829V-50 pneumatisch Flanschversion AMF

Artikelnummer: Z00043494
EAN: 4020772093631
Herstellernummer: 93633
Hebelspanner Nr.6829V 6829V-50 pneumatisch Flanschversion AMF
Inkl. Steuern: 516,58 € VE 1 Stück Netto 434,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Flanschversion · doppelt wirkend Mechanikteile aus Stahl, brüniert · Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium, eloxiert · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · komplett mit Andrückschraube Befestigungsmöglichkeiten: · von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch · mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert · beidseitig mit Nutmuttern gekontert Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Nutmutter Nr. 6829N · Gewindeflansch Nr. 6829GF · Andrückschraube Nr. 6880 Hinweis: Die Bewegungsmechanik ist zerlegbar für individuelle Anpassungen. Die Befestigungslöcher im Flansch sind analog dem Gewindeflansch Nr. 6829GF. Nur mit geölter Luft zu betreiben. A=20mm B=79mm D2=8,5mm D3=M65 x 1,5mm E=26mm F=63,5mm F3=0,76kN G6=32mm H=65mm H1=200mm H2=80mm H3=25mm H5=11mm H6=10,5mm HW=59-65mm I=30mm M=75mm P=100mm R=G1/8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M12 x 50
Kolben-Ø (mm) 50
Größe 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen