AMF Modulspanner Nr.6809P Gr.10 Schwenkfuß schweißbar AMF

Artikelnummer: Z00043394
EAN: 4020772090777
Herstellernummer: 90779
AMF Modulspanner Nr.6809P Gr.10 Schwenkfuß schweißbar AMF
Inkl. Steuern: 162,23 € VE 1 Stück Netto 136,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung · Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Individuell zu ergänzen, ganz nach den Anforderungen des Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbaues a=200° b=60° B2=20mm B4=90mm C=70mm C1=52mm C2=35mm C3=22mm F=77mm g=28° H=117mm H1=83mm H2=33,5mm H3=25mm H4=210mm L=155mm R=14mm R1=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F1 34 Kilonewton
Größe 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen