AMF Modulspanner Nr.6809P Gr.2 Schwenkfuß schweißbar AMF

Artikelnummer: Z00043390
EAN: 4020772090739
Herstellernummer: 90738
AMF Modulspanner Nr.6809P Gr.2 Schwenkfuß schweißbar AMF
Brutto Set-Preis 78,22 € Netto 65,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schwenkfuß, schweißbare Ausführung · Getriebe unter Winkelstellung anschweißbar · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Individuell zu ergänzen, ganz nach den Anforderungen des Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbaues a=200° b=70° B2=6mm B4=31mm C=22mm C1=22mm C2=11mm C3=12mm F=32mm g=40° H=38mm H1=18mm H2=20mm H3=5mm H4=76mm L=58mm R=5mm R1=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2
F1 2,5 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]