Modulspanner Nr.6810P 10 senkrechter Fuß schweißbar AMF

Artikelnummer: Z00043399
EAN: 4020772090845
Herstellernummer: 90845
Modulspanner Nr.6810P 10 senkrechter Fuß schweißbar AMF
Inkl. Steuern: 155,71 € VE 1 Stück Netto 130,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß, schweißbare Ausführung · geriebene und einsatzgerhätete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Diese Modulspanner sind individuell zu ergänzen, ganz nach den Anforderungen ihres Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbaues a*=190° B2=20mm B4=90mm C=80mm C1=52mm C2=40mm C3=22mm F=77mm H=173mm H1=83mm H3=25mm H4=266mm L=135mm R=14mm R1=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F1 (kN) 34
Größe 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen