AMF Modulspanner Nr.6810P 6 senkrechter Fuß schweißbar AMF

Artikelnummer: Z00043397
EAN: 4020772090821
Herstellernummer: 90829
AMF Modulspanner Nr.6810P 6 senkrechter Fuß schweißbar AMF
Brutto Set-Preis 107,60 € Netto 90,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß, schweißbare Ausführung · geriebene und einsatzgerhätete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Diese Modulspanner sind individuell zu ergänzen, ganz nach den Anforderungen ihres Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbaues a*=190° B2=12mm B4=60mm C=55mm C1=36mm C2=28mm C3=20mm F=55mm H=114mm H1=50mm H3=16mm H4=182mm L=106mm R=11mm R1=18mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 6
F1 11 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]