Pneumatikspanner Nr.6820F Gr.4 AMF

Artikelnummer: Z00043332
EAN: 1234
Herstellernummer: 92049
Pneumatikspanner Nr.6820F Gr.4 AMF
Inkl. Steuern: 259,66 € VE 1 Stück Netto 218,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 7 Werktagen.

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, eloxiert und austauschbar montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=10mm B=100mm C=32mm D=8,5mm E=54mm F=22mm F3=1,5kN F5=0,75kN G=45mm H=45,5mm H1=189mm HW max.=26mm HW min.=-3mm I=20mm K=13mm L=-mm L1=214mm N=90mm R=G1/8mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 65
Kolben-Ø (mm) 40
F1 (kN) 2
Gesamthöhe (mm) 189
Gesamtlänge (mm) 214
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen