Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.0 AMF

Artikelnummer: Z00043400
EAN: 4020772091712
Herstellernummer: 91710
Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.0 AMF
Inkl. Steuern: 101,41 € VE 1 Stück Netto 85,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend, anschlussfertig montiert · die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden · die Geschwindigkeit ist mit einem Ventil zu drosseln · bei den Größen 2 und 3 ist der vordere Luftanschluss seitlich Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=4mm B=31mm C=13,5mm D=4,5mm E=16mm F=10mm F3=0,7kN F4=0,09kN F5=38kN G=23mm H=20mm H1=70mm HW max.=6mm HW min.=-1mm I=8mm K=5mm L=-mm L1=132mm N=40mm O=M4mm W=4mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø für Druckluftschlauch Innen-Ø x Außen-Ø (mm) 3 x 4,3
Andrückschraube M4 x 25
Kolbenhub (mm) 40
Kolben-Ø (mm) 10
F1 (kN) 0,5
F2 (kN) 0,7
Größe 0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen