Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.1 AMF

Artikelnummer: Z00043401
EAN: 4020772091729
Herstellernummer: 91728
Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.1 AMF
Inkl. Steuern: 107,14 € VE 1 Stück Netto 90,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend, anschlussfertig montiert · die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden · die Geschwindigkeit ist mit einem Ventil zu drosseln · bei den Größen 2 und 3 ist der vordere Luftanschluss seitlich Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=5mm B=38mm C=16mm D=4,5mm E=19mm F=14mm F3=1,1kN F4=0,18kN F5=60kN G=24mm H=23mm H1=85mm HW max.=5mm HW min.=-2mm I=10mm K=6mm L=-mm L1=145mm N=45mm O=M6mm W=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø für Druckluftschlauch Innen-Ø x Außen-Ø (mm) 4 x 6,2
Andrückschraube M5 x 30
Kolbenhub (mm) 40
Kolben-Ø (mm) 12
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 1,1
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen