Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.2 AMF

Artikelnummer: Z00043402
EAN: 4020772091736
Herstellernummer: 91736
AMF
Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.2 AMF
Inkl. Steuern: 122,12 € VE 1 Stück Netto 102,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend, anschlussfertig montiert · die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden · die Geschwindigkeit ist mit einem Ventil zu drosseln · bei den Größen 2 und 3 ist der vordere Luftanschluss seitlich Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=6mm B=51mm C=20mm D=5,4mm E=27mm F=20mm F3=1,2kN F4=0,5kN F5=170kN G=27mm H=27mm H1=105mm HW max.=8mm HW min.=-1mm I=12mm K=6mm L=12,5mm L1=163mm N=56mm O=M8mm W=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø für Druckluftschlauch Innen-Ø x Außen-Ø (mm) 4 x 6,2
Andrückschraube M6 x 35
Kolbenhub (mm) 40
Kolben-Ø (mm) 20
F1 (kN) 1
F2 (kN) 1,2
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen