AMF Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.3 AMF

Artikelnummer: Z00043403
EAN: 4020772091743
Herstellernummer: 91744
AMF Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.3 AMF
Inkl. Steuern: 145,25 € VE 1 Stück Netto 122,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend, anschlussfertig montiert · die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden · die Geschwindigkeit ist mit einem Ventil zu drosseln · bei den Größen 2 und 3 ist der vordere Luftanschluss seitlich Lieferung mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=8mm B=80mm C=20mm D=7,1mm E=43mm F=27mm F3=2,5kN F4=1kN F5=265kN G=32mm H=40mm H1=155mm HW max.=14mm HW min.=2mm I=18mm K=7,5mm L=-mm L1=206mm N=76mm O=M10x1,25mm W=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 3
Kolbenhub 50 Millimeter
F1 1,4 Kilonewton
Ø für Druckluftschlauch Innen-Ø x Außen-Ø 4 x 6,2 Millimeter
F2 2,5 Kilonewton
Kolben-Ø 25 Millimeter
Andrückschraube M8 x 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen