Pneumatikspanner Nr. 6820M Gr.1

Artikelnummer: Z00043739
EAN: 4020772090685
Herstellernummer: 90688
AMF
Pneumatikspanner Nr. 6820M Gr.1
Inkl. Steuern: 132,55 € VE 1 Stück Netto 111,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit · Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet A=5mm B=39mm C=16mm D=4,5mm E=18mm F=6mm F3=0,2kN F4=0,3kN F5=0,1kN G=24mm H=22mm H1=84mm HW max.=4,5mm HW min.=-1,5mm I=10mm K=6mm L=-mm L1=136mm N=45,5mm R=M5mm W=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M5 x 30
Kolben-Ø (mm) 16
F1 (kN) 0,8
F2 (kN) 1,1
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen