Pneumatikspanner Nr. 6820M Gr.3

Artikelnummer: Z00043741
EAN: 4020772090722
Herstellernummer: 90720
Pneumatikspanner Nr. 6820M Gr.3
Inkl. Steuern: 161,32 € VE 1 Stück Netto 135,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit · Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet A=8mm B=79mm C=20mm D=7,5mm E=36mm F=19mm F3=0,65kN F4=1,1kN F5=0,5kN G=32mm H=36mm H1=149mm HW max.=14mm HW min.=5,5mm I=18mm K=7,5mm L=-mm L1=176mm N=74,5mm R=G1/8mm W=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kolben-Ø 32 Millimeter
F2 2,5 Kilonewton
Größe 3
F1 1 Kilonewton
Andrückschraube M8 x 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen