Pneumatikspanner Nr.6821F 3 AMF

Artikelnummer: Z00043405
EAN: 4020772091811
Herstellernummer: 91819
AMF
Pneumatikspanner Nr.6821F 3 AMF
Inkl. Steuern: 256,03 € VE 1 Stück Netto 215,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · platzsparend durch abgewinkelte Bauform · waagrecht oder senkrecht montierbar · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, austauschbar montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit · Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=8mm B=82mm C=16mm D=6,5mm E=42mm F3=0,6kN F4=1,1kN F5=0,5kN G=25,4mm H=72mm H1=184mm H3=18mm H4=16mm H5=-mm HW max.=50mm HW min.=38mm I=18mm K=16mm N=108mm R=G1/8mm T=105mm U=94mm W=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 45
Kolben-Ø (mm) 32
F1 (kN) 1,4
F2 (kN) 2,5
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen