Pneumatikspanner Nr.6821F 4 AMF

Artikelnummer: Z00043406
EAN: 4020772091828
Herstellernummer: 91827
Pneumatikspanner Nr.6821F 4 AMF
Inkl. Steuern: 324,11 € VE 1 Stück Netto 272,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · platzsparend durch abgewinkelte Bauform · waagrecht oder senkrecht montierbar · ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, austauschbar montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit · Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 A=10mm B=102mm C=32mm D=8,5mm E=52mm F3=1,5kN F4=2,2kN F5=0,75kN G=45mm H=100mm H1=244mm H3=22mm H4=32mm H5=32mm HW max.=79mm HW min.=50mm I=20mm K=18mm N=144mm R=G1/8mm T=133mm U=102mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 65
Kolben-Ø (mm) 40
F1 (kN) 2
F2 (kN) 3
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen