AMF Pneumatikspanner Nr. 6821M Gr.2

Artikelnummer: Z00043743
EAN: 4020772093785
Herstellernummer: 93781
AMF Pneumatikspanner Nr. 6821M Gr.2
Brutto Set-Preis 181,06 € Netto 152,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · platzsparend durch abgewinkelte Bauform · waagerecht oder senkrecht montierbar · ausgerüstet mit Pneumatikyzlinder, doppeltwirkend, rot eloxiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit, Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet A=6mm B=56mm C=12,5mm D=5,5mm E=25mm F=6,5mm F3=0,7kN F4=1kN F5=0,3kN H=65mm H1=143mm H3=15,8mm H4=12,5mm H5=12,5mm HW max.=46mm HW min.=38,4mm I=12mm K=15,3mm N=94mm R=M5mm T=72,5mm U=68mm W=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F2 1,2 Kilonewton
Kolben-Ø 25 Millimeter
F1 1 Kilonewton
Größe 2
Andrückschraube M6 x 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]