AMF Pneumatikspanner Nr. 6821M Gr.3

Lieferung in 7 Werktag.

205,38 €

Netto 172,59 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 3
F2 2,5 Kilonewton
Andrückschraube M8 x 45
Kolben-Ø 32 Millimeter
F1 1 Kilonewton
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · platzsparend durch abgewinkelte Bauform · waagerecht oder senkrecht montierbar · ausgerüstet mit Pneumatikyzlinder, doppeltwirkend, rot eloxiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit, Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet A=8mm B=81mm C=16mm D=6,5mm E=36mm F=12,5mm F3=0,65kN F4=1,1kN F5=0,5kN H=68,7mm H1=184mm H3=18mm H4=16mm H5=-mm HW max.=48mm HW min.=38mm I=18mm K=16,5mm N=107mm R=G1/8mm T=86mm U=94mm W=12mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben