AMF Pneumatikspanner Nr. 6821M Gr.4

Lieferung in 7 Werktag.

281,14 €

Netto 236,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M8 x 65
Größe 4
F2 3 Kilonewton
F1 2 Kilonewton
Kolben-Ø 40 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · platzsparend durch abgewinkelte Bauform · waagerecht oder senkrecht montierbar · ausgerüstet mit Pneumatikyzlinder, doppeltwirkend, rot eloxiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit, Spanner verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet A=10mm B=102mm C=32mm D=8,5mm E=48mm F=19,3mm F3=1,5kN F4=2,2kN F5=0,7kN H=100mm H1=244mm H3=20,5mm H4=32mm H5=32mm HW max.=79mm HW min.=50mm I=20mm K=17,5mm N=144mm R=G1/8mm T=113mm U=102mm W=16mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben