Pneumatikspanner Nr.6825C 6 schwer AMF

Artikelnummer: Z00043737
EAN: 4020772092214
Herstellernummer: 92213
AMF
Pneumatikspanner Nr.6825C 6 schwer AMF
Inkl. Steuern: 678,73 € VE 1 Stück Netto 570,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit horizontalem Zylinderanbau · Vergütungsstahl brüniert · die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · der Spanner ist anschlussfertig und besteht aus: · Mechanik-Element Nr. 6815C · doppeltwirkendem FESTO-Pneumatikzylinder Anwendung: Diese Pneumatikspanner sind in Maschinenbauqualität ausgeführt und eignen sich zum Einbau in Transferstraßen und Sondermaschinen. Öffnungs- und Spannposition des Spanners kann elektrisch überwacht und somit in automatische Fertigungsabläufe integriert werden. A=20mm B=90mm C=55mm D=11mm E=60mm F=10mm F3=2,5kN F4=3,5kN F5=1kN H=61mm H1=220mm I=40mm K=11mm L=90mm M=105mm N=129mm O=M16 x 1,5mm P=8,2mm R=G1/4mm R1=26mm S=53mm T=315mm U=40mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vn 1,8
Kolbenhub (mm) 100
Kolben-Ø (mm) 50
F1 (kN) 12
F2 (kN) 18
Größe 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen