Pneumatikspanner Nr.6826C 4 schwer AMF

Artikelnummer: Z00043412
EAN: 4020772092269
Herstellernummer: 92262
Pneumatikspanner Nr.6826C 4 schwer AMF
Inkl. Steuern: 547,38 € VE 1 Stück Netto 459,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · Vergütungsstahl brüniert · die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · der Spanner ist anschlussfertig · mit doppeltwirkendem FESTO-Pneumatikzylinder Anwendung: Diese Pneumatikspanner sind in Maschinenbauqualität ausgeführt und eignen sich zum Einbau in Transferstraßen und Sondermaschinen. Die Öffnungs- und Spannposition kann elektrisch überwacht und somit in automatische Fertigungsabläufe integriert werden. A=15mm B=82mm D=11mm E=54mm F=10mm F3=1,5kN F4=2,2kN F5=0,75kN G=70mm H=65mm H1=205mm I=30mm K=10mm L=37mm L1=67mm M=90mm N=117mm O=M12 x 1,25mm P=6,2mm R=G1/4mm R1=27mm S=47mm T=46mm U=193mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vn 1
Kolbenhub (mm) 74
Kolben-Ø (mm) 40
F1 (kN) 6
F2 (kN) 9
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen