Pneumatikspanner Nr.6826CE 4 schwer AMF

Artikelnummer: Z00043415
EAN: 4020772092290
Herstellernummer: 92296
Pneumatikspanner Nr.6826CE 4 schwer AMF
Inkl. Steuern: 614,10 € VE 1 Stück Netto 516,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit vertikalem Zylinderanbau · mit Schwenkzapfenbefestigung und einstellbarer Endlagendämpfung · mit Magnetkolben für Endlagenabfrage · Vergütungsstahl brüniert · die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert · der Spanner ist anschlussfertig und besteht aus: - Mechanik-Element Nr. 6816CE - doppeltwirkendem FESTO-Pneumatikzylinder Die Zylinder entsprechen: - ISO 6431 - VDMA 24562 - NFE 49003.1 - UNI 10290 Anwendung: Diese Pneumatikspanner sind in Maschinenbauqualität ausgeführt und eignen sich zum Einbau in Transferstraßen und Sondermaschinen. Die Öffnungs- und Spannposition kann elektrisch überwacht und somit in automatische Fertigungsabläufe integriert werden. A=15mm B=82mm D=11mm E=54mm F=10mm F3=1,5kN F4=2,2kN F5=0,75kN H=65mm H1=205mm H2=12mm I=30mm K=10mm L=36mm L1=67mm M=90mm N=117mm O=M12 x 1,25mm P=6,2mm R=G1/4mm R1=27mm S=47mm T=63mm U=151mm W=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vn 1
Kolbenhub (mm) 80
Kolben-Ø (mm) 40
F1 (kN) 6
F2 (kN) 9
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen