Pneumatikspanner Nr.6828M 16 max.6bar doppeltwirkend AMF

Artikelnummer: Z00043418
EAN: 4020772091842
Herstellernummer: 91843
Pneumatikspanner Nr.6828M 16 max.6bar doppeltwirkend AMF
Inkl. Steuern: 438,80 € VE 1 Stück Netto 368,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt wirkend · max. Betriebsdruck 6 bar · Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik · hochfestes Aluminiumgehäuse, rot eloxiert · Magnetkolben für Endlagenabfrage Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen Hinweis: Besonders klein- und kompaktbauend, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Der Spanner ist selbsthemmend. Passenden Näherungsschalter für Endlagenabfrage bitte separat anfragen. A=10mm B=50mm C=2,5mm C1=32mm C2=18mm C3=6mm D1=5,5mm D2=4mm E=28mm E1=36mm E2=44mm H=7,5mm H1=7,5mm H3=12mm H4=57mm H5=96mm H6=20mm I=15mm L=26mm N=16mm N1=10mm R=M5mm T=7mm T1=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmoment bei 5 bar (N.m) 8
Haltemoment max. (N.m) 25
Kolben-Ø (mm) 16
Größe 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen