Pneumatikspanner Nr.6828M 20 max.6bar doppeltwirkend AMF

Artikelnummer: Z00043419
EAN: 4020772091866
Herstellernummer: 91868
AMF
Pneumatikspanner Nr.6828M 20 max.6bar doppeltwirkend AMF
Inkl. Steuern: 542,59 € VE 1 Stück Netto 455,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt wirkend · max. Betriebsdruck 6 bar · Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik · hochfestes Aluminiumgehäuse, rot eloxiert · Magnetkolben für Endlagenabfrage Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen Hinweis: Besonders klein- und kompaktbauend, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Der Spanner ist selbsthemmend. Passenden Näherungsschalter für Endlagenabfrage bitte separat anfragen. A=12mm B=60mm C=3mm C1=39mm C2=22mm C3=8mm D1=6,5mm D2=5mm E=32mm E1=42mm E2=52mm H=15mm H1=14mm H3=15mm H4=69mm H5=120mm H6=25mm I=18mm L=30mm N=20mm N1=15mm R=G1/8mm T=8mm T1=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmoment bei 5 bar (N.m) 15
Haltemoment max. (N.m) 54
Kolben-Ø (mm) 20
Größe 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen