Pneumatikspanner Nr.6828M 25 max.6bar doppeltwirkend AMF

Artikelnummer: Z00043420
EAN: 4020772091880
Herstellernummer: 91884
Pneumatikspanner Nr.6828M 25 max.6bar doppeltwirkend AMF
Inkl. Steuern: 602,43 € VE 1 Stück Netto 506,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt wirkend · max. Betriebsdruck 6 bar · Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik · hochfestes Aluminiumgehäuse, rot eloxiert · Magnetkolben für Endlagenabfrage Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen Hinweis: Besonders klein- und kompaktbauend, mit wartungsfreien Lagerbuchsen. Der Spanner ist selbsthemmend. Passenden Näherungsschalter für Endlagenabfrage bitte separat anfragen. A=16mm B=75mm C=4mm C1=45mm C2=25mm C3=10mm D1=8,5mm D2=6mm E=40mm E1=52,5mm E2=65mm H=19mm H1=17mm H3=17,5mm H4=80mm H5=136mm H6=28mm I=22mm L=35mm N=25mm N1=18mm R=G1/8mm T=8mm T1=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmoment bei 5 bar (N.m) 25
Haltemoment max. (N.m) 75
Kolben-Ø (mm) 25
Größe 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen