Pneumatikspanner Nr.6828V 50 max.6bar doppeltwirkend schwer AMF

Artikelnummer: Z00043434
EAN: 4020772091859
Herstellernummer: 91850
AMF
Pneumatikspanner Nr.6828V 50 max.6bar doppeltwirkend schwer AMF
Inkl. Steuern: 1.042,42 € VE 1 Stück Netto 875,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt wirkend · max. Betriebsdruck 6 bar · mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 45° bis 135° · Gehäuse aus Aluminium, rot eloxiert · pneumatische Endlagendämpfung, Selbstabschaltung, standardmäßig mit Induktivabfrage 24V (Pepperl+Fuchs) · Lieferung ohne Spannarm Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Spannarmvarianten: · Spannarm mittig, rechts und links · ohne Anschlussstecker M12 B=144mm C=92mm C1=93¹mm C2=9,5mm C3=6,5mm C4=4,5mm C5=45mm C6=47mm C7=3,5mm D1=10mm D3=8mm H=51,5mm H1=321mm H2=178mm H3=35mm H4=55mm H5=36,5mm I=28mm K=50mm K1=23mm K2=10mm L=48mm L1=11mm L2=32¹mm L3=27mm L4=12mm N=30¹mm N1=45¹mm N2=55mm S=19mm T1=10mm T2=11mm T3=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmoment bei 5 bar (N.m) 160
Haltemoment max. (N.m) 800
Kolben-Ø (mm) 50
Größe 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen