AMF Pneumatikspanner Nr.6828V 63 max.6bar doppeltwirkend schwer AMF

Artikelnummer: Z00043435
EAN: 4020772091873
Herstellernummer: 91876
AMF Pneumatikspanner Nr.6828V 63 max.6bar doppeltwirkend schwer AMF
Inkl. Steuern: 1.121,44 € VE 1 Stück Netto 942,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt wirkend · max. Betriebsdruck 6 bar · mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 45° bis 135° · Gehäuse aus Aluminium, rot eloxiert · pneumatische Endlagendämpfung, Selbstabschaltung, standardmäßig mit Induktivabfrage 24V (Pepperl+Fuchs) · Lieferung ohne Spannarm Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Spannarmvarianten: · Spannarm mittig, rechts und links · ohne Anschlussstecker M12 B=144mm C=107mm C1=93¹mm C2=12,5mm C3=7,5mm C4=7,5mm C5=54mm C6=54mm C7=3,5mm D1=10mm D3=8mm H=51,5mm H1=361mm H2=211mm H3=61mm H4=55mm H5=36,5mm I=28mm K=50mm K1=23mm K2=10mm L=54mm L1=11mm L2=32¹mm L3=27mm L4=12mm N=30¹mm N1=45¹mm N2=55mm S=22mm T1=10mm T2=11mm T3=13mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmoment bei 5 bar 380
Haltemoment max. 1500
Kolben-Ø 80 Millimeter
Größe 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen