Pneumatikspanner Nr.6828V 80 max.6bar doppeltwirkend schwer AMF

Artikelnummer: Z00043436
EAN: 4020772091897
Herstellernummer: 91892
AMF
Pneumatikspanner Nr.6828V 80 max.6bar doppeltwirkend schwer AMF
Inkl. Steuern: 1.994,37 € VE 1 Stück Netto 1.675,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt wirkend · max. Betriebsdruck 6 bar · mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 45° bis 135° · Gehäuse aus Aluminium, rot eloxiert · pneumatische Endlagendämpfung, Selbstabschaltung, standardmäßig mit Induktivabfrage 24V (Pepperl+Fuchs) · Lieferung ohne Spannarm Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): Spannarmvarianten: · Spannarm mittig, rechts und links · ohne Anschlussstecker M12 B=179mm C=140mm C1=134¹mm C2=20mm C3=8mm C4=8mm C5=76mm C6=76mm C7=3,5mm D1=12mm D3=8mm H=70mm H1=486mm H2=270mm H3=55mm H4=80mm H5=50mm I=35mm K=70mm K1=36mm K2=15mm L=76mm L1=15mm L2=50¹mm L3=40mm L4=12mm N=50¹mm N1=75¹mm N2=65mm S=30mm T1=12mm T2=15mm T3=13mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannmoment bei 5 bar (N.m) 800
Haltemoment max. (N.m) 2500
Kolben-Ø (mm) 80
Größe 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen