AMF Schwenkspanner Nr.6829B BL-12 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043442
EAN: 4020772091392
Herstellernummer: 91397
AMF Schwenkspanner Nr.6829B BL-12 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 302,26 € VE 1 Stück Netto 254,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=-mm D2=4,3mm D3=M5mm E=25mm F=35mm F3=0,03kN H=76mm H1=105mm H2=70mm H3=15mm H4=26mm H5=21mm H7=11mm H8=51mm I=12mm K=10mm M=31mm M1=20mm N=40mm O=M5mm P=24mm R=M5mm T8=5mm W=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 17 Millimeter
Größe 12
Schwenkbereich links Grad
Anschlussgewinde M4
Kolben-Ø 12 Millimeter
Y Spannhub 10 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen