Schwenkspanner Nr.6829B BL-50 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043448
EAN: 4020772091453
Herstellernummer: 91454
Schwenkspanner Nr.6829B BL-50 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 535,95 € VE 1 Stück Netto 450,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=46mm D2=8,5mm D3=M10mm E=49mm F=80mm F3=0,7kN H=106mm H1=162mm H2=100mm H3=30mm H4=45mm H5=-mm H7=25mm H8=53,5mm I=25mm K=9,5mm M=66mm M1=25mm N=85mm O=M10mm P=65mm R=G1/8mm T8=6,5mm W=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) links
Y Spannhub (mm) 15
Anschlussgewinde M12
Hub (mm) 31
Kolben-Ø (mm) 50
Größe 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen