Schwenkspanner Nr.6829B BL-63 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043449
EAN: 4020772091460
Herstellernummer: 91462
Schwenkspanner Nr.6829B BL-63 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 562,60 € VE 1 Stück Netto 472,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=60mm D2=10,5mm D3=M12mm E=52,5mm F=90mm F3=1,1kN H=106mm H1=162mm H2=100mm H3=30mm H4=36mm H5=-mm H7=28mm H8=53mm I=25mm K=10mm M=80mm M1=30mm N=100mm O=M10mm P=80mm R=G1/8mm T8=8,5mm W=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) links
Y Spannhub (mm) 15
Anschlussgewinde M12
Hub (mm) 31
Kolben-Ø (mm) 63
Größe 63
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen