Schwenkspanner Nr.6829B BR-12 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043450
EAN: 4020772091491
Herstellernummer: 91496
Schwenkspanner Nr.6829B BR-12 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 294,17 € VE 1 Stück Netto 247,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=-mm D2=4,3mm D3=M5mm E=25mm F=35mm F3=0,03kN H=76mm H1=105mm H2=70mm H3=15mm H4=26mm H5=21mm H7=11mm H8=51mm I=12mm K=10mm M=31mm M1=20mm N=40mm O=M5mm P=24mm R=M5mm T8=5mm W=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 10
Anschlussgewinde M4
Hub (mm) 17
Kolben-Ø (mm) 12
Größe 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen