Schwenkspanner Nr.6829B BR-16 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043451
EAN: 4020772091507
Herstellernummer: 91504
AMF
Schwenkspanner Nr.6829B BR-16 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 304,14 € VE 1 Stück Netto 255,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=-mm D2=4,3mm D3=M5mm E=30mm F=41mm F3=0,06kN H=76mm H1=105mm H2=70mm H3=15mm H4=26mm H5=21mm H7=11mm H8=51mm I=12mm K=13mm M=31mm M1=21mm N=42mm O=M5mm P=28mm R=M5mm T8=4,5mm W=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 10
Anschlussgewinde M4
Hub (mm) 17
Kolben-Ø (mm) 16
Größe 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen