AMF Schwenkspanner Nr.6829B BR-20 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043452
EAN: 4020772091514
Herstellernummer: 91512
AMF Schwenkspanner Nr.6829B BR-20 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 327,96 € VE 1 Stück Netto 275,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=20mm D2=5,5mm D3=M6mm E=35mm F=48mm F3=0,08kN H=80mm H1=125mm H2=74mm H3=20mm H4=24mm H5=22mm H7=17mm H8=44,5mm I=16mm K=5mm M=36mm M1=11,5mm N=46mm O=M8mm P=30mm R=M5mm T8=4,5mm W=12mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub 27 Millimeter
Schwenkbereich rechts Grad
Anschlussgewinde M6
Größe 20
Y Spannhub 14 Millimeter
Kolben-Ø 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen