Schwenkspanner Nr.6829B BR-25 pneumatisch Blockversion AMF

Artikelnummer: Z00043453
EAN: 4020772091521
Herstellernummer: 91520
AMF
Schwenkspanner Nr.6829B BR-25 pneumatisch Blockversion AMF
Inkl. Steuern: 394,93 € VE 1 Stück Netto 331,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

pneumatisch · Blockversion · doppelt wirkend Kolbenstange nicht rostend, poliert · Grundkörper aus Aluminium · verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung · Magnetkolben für Endlagenabfrage · einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition Befestigungsmöglichkeiten: · durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten · von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) · von unten in Gewindelöcher Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): · Spannarm Nr. 6829SP - Andrückschraube Nr. 6880 C=20mm D2=6,5mm D3=M8mm E=35mm F=50mm F3=0,17kN H=83mm H1=125mm H2=78mm H3=20mm H4=32mm H5=-mm H7=17mm H8=44,5mm I=16mm K=7,5mm M=40mm M1=17mm N=55mm O=M8mm P=35mm R=M5mm T8=5mm W=14mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwenkbereich (°) rechts
Y Spannhub (mm) 14
Anschlussgewinde M6
Hub (mm) 27
Kolben-Ø (mm) 25
Größe 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen